LEITZ LEITZ Register Blanko Schrägregister/1270, grau, A4 10-teilig, A4, 240mm, 300mm

Artikelnummer: Z00023883
EAN: 4002432301690
Herstellernummer: 1270
LEITZ LEITZ Register Blanko Schrägregister/1270, grau, A4 10-teilig, A4, 240mm, 300mm
Inkl. Steuern: 4,38 € VE 1 Garnitur Netto 3,68 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Premium-Plastikregister • Kunststofffolie in grau • mit beschriftbarem Deckblatt (250 g/m²) • inkl. auswechselbaren Einsteckschildern mit Farbrand • Folienstärke: 120 my

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe grau
Format DIN A4, 240 mm, 300 mm

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen