LEITZ LEITZ Kartonregister Blanko 160 g/qm/4320-00, grau, 5-teilig, A4/B225xH297mm

Artikelnummer: Z00025235
EAN: 4002432309221
Herstellernummer: 4320-00
LEITZ LEITZ Kartonregister Blanko 160 g/qm/4320-00, grau, 5-teilig, A4/B225xH297mm
Inkl. Steuern: 1,78 € VE 1 Garnitur Netto 1,50 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• aus 160 g/m² starkem Karton • für DIN A4 Formate • farbige Taben • Taben und Lochung mit Folie verstärkt • beschriftbares Deckblatt • Maße: B 225 x H 297 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format DIN A4 / B 225 x H 297 mm
Farbe grau

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen