Kartonregister Zahlen, grau, 1 - 10, DIN A4, 225 x 297 mm

Artikelnummer: Z00024002
EAN: 04002432309283
Herstellernummer: 4324-00-00
LEITZ
Kartonregister Zahlen, grau, 1 - 10, DIN A4, 225 x 297 mm
Inkl. Steuern: 3,32 € VE 1 Satz Netto 2,79 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

LEITZ Kartonregister Zahlen, grau, 1-10, A4, 225 x 297 mm (4324-00-00)

  • Register aus grauem 160 g/m² Karton
  • Für DIN A4-Formate
  • Taben beidseitig bedruckt
  • Taben und Lochung mit Folie verstärkt •
  • Beschriftbares Deckblatt
  • Maße: B 225 x H 297 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe Grau
Format DIN A4, 225 x 297 mm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen