LEITZ Kartonregister Zahlen/4326-00-00, grau, 1-20, A4, 225x297mm

Artikelnummer: Z00024004
EAN: 04002432309320
Herstellernummer: 4326-00-00
LEITZ Kartonregister Zahlen/4326-00-00, grau, 1-20, A4, 225x297mm
Inkl. Steuern: 5,87 € VE 1 Satz Netto 4,93 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Register aus grauem 160 g/m² Karton • für DIN A4-Formate • Taben beidseitig bedruckt • Taben und Lochung mit Folie verstärkt • beschriftbares Deckblatt • Maße: B 225 x H 297 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe Grau
Format DIN A4, 225 x 297 mm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen