LEITZ Papierregister, Zahlen/1233-85, grau, 1-12, A4, 240mm, 300mm

Artikelnummer: Z00025230
EAN: 4002432328857
Herstellernummer: 1233-85
LEITZ Papierregister, Zahlen/1233-85, grau, 1-12, A4, 240mm, 300mm
Inkl. Steuern: 1,36 € VE 1 Garnitur Netto 1,14 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• aus 100 g/m² Tauenpapier (RC) • Lochverstärkung des 1. Blattes. • für Format: Überbreite DIN A4 Maxi (Breite: 240 mm).

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format DIN A4, 240 mm, 300 mm
Farbe grau
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen