LEITZ Register PC-beschriftbares 1291-00-00, farbig/transparent,1-5, A4

Artikelnummer:  
Z00026583 
EAN:  
4002432358427 
Herstellernummer:  
1291-00-00 
Marke: 
LEITZ 
LEITZ

Lieferung in 1 Werktag.

2,38 €

Netto 2,00 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Bezahlen mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Farbe farbig/transparent
Format DIN A4, 245 mm, 305 mm
Alle technische daten

Produktbeschreibung

• hinter das transparente Deckblatt kann ein bedrucktes Frontblatt gelegt und beliebig oft ausgetauscht werden • Mit Easyprint einfach und bequem beschrift- und bedruckbar: www.leitz.com/easyprint • Format: DIN A4+ (B 245 x H 305 mm) • die Taben sind auch bei der Verwendung von Prospekthüllen sichtbar
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

Bosch Akku-Kreissäge GKS 10,8V-26, Solo Version, L-BOXX - 52%
68,25 € UVP 141,61 €
Bosch Ladegerät Starter-Set GAL 1880 CV inkl. 2 x GBA 18 V 5,0 Ah M-C - 35%
191,85 € UVP 296,31 €
Bosch Akku-Stichsäge GST 18 V-LI B, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 33%
392,43 € UVP 589,05 €
Bosch Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-EC FC2, 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, 1 Aufsatz, L-BOXX - 33%
332,18 € UVP 498,61 €
Bosch Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15, Solo Version, L-BOXX - 24%
108,30 € UVP 141,61 €
Bosch Professional Stichsäge GST 90 BE, 650-Watt-Motor, 4-Stufen-Pendelung
106,98 €
Bosch Akku-Drehschlagschrauber GDS 18 V-EC 250, Solo Version, L-BOXX - 51%
124,51 € UVP 255,85 €
Bosch Professional Akku-Bohrhammer GBH 18 V-EC 3 x 18 V Li-Ion Akku, L-BOXX - 19%
527,91 € UVP 653,31 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben