PAGNA PAGNA Register 31-teilig./31008-08, weiß, 1-31, B225xH297xT5mm

Artikelnummer: Z00014845
EAN: 4013951005686
Herstellernummer: 31008-08
PAGNA PAGNA Register 31-teilig./31008-08, weiß, 1-31, B225xH297xT5mm
Inkl. Steuern: 4,14 € VE 1 Garnitur Netto 3,48 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Register aus weißem 160 g/m² Karton • für DIN A4 Formate • mit folienverstärkten Taben • Universallochung

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format B 225 x H 297 x T 5 mm
Farbe weiß

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen