VELOFLEX® Telefonschuppenregister/5157780, sw, hochwertige Weichfolie, 155x225mm

Artikelnummer: Z00022276
EAN: 04000225016653
Herstellernummer: 5157780
VELOFLEX® Telefonschuppenregister/5157780, sw, hochwertige Weichfolie, 155x225mm
Inkl. Steuern: 12,96 € VE 1 Stück Netto 10,89 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Einband: griffsymphatische, strapazierfähige Weichfolie mit Geweberückseite • umlaufende Ziersteppnaht • Kunststoffregister A-Z, leicht aufklappbar • geschützte Taben

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe schwarz
Format 155 x 225 mm
Inhalt 1
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen