Handreibahle D859 HSS 14,0mm Beck

Artikelnummer: Z00284801
EAN: 4332163926931
Herstellernummer: 30102271
Handreibahle D859 HSS 14,0mm Beck
Inkl. Steuern: 102,01 € VE 1 Stück Netto 85,72 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

Handreibahle, nachstellbar Ausführung: DIN 859, Form B, mit Zylinderschaft und Vierkant-Antrieb. Die ungleiche Zahnteilung sorgt für eine rattermarkenfreie und genaue Bohrung. Der Reibahlenkörper ist geschlitzt, der Nenn-Ø kann durch Eindrehen der Stirnschraube bis ca. 1/100 vergrößert werden. Die Einstellung sollte mittels eines Lehrrings erfolgen (Bestell-Nr. 4411). Es lassen sich alle gewünschten Passungen einstellen und Abnutzungen ausgleichen. Die Reibahlen sind auf das Nennmaß eingestellt. Das Nachlassen sollte wegen erhöhter Bruchgefahr unterbleiben. Im entspannten Zustand lagern. Oberfläche , Die Ø 4 und 5 mm sind gerade genutet, ab Ø 6 mm spiralgenutet (Linksspirale 7°). Anwendung: Für die Einzelfertigung oder Reparaturarbeiten bestens geeignet, nur zum reiben von Durchgangsbohrungen. Wegen des konischen Anschnittes und der Stirnschraube nicht zur Bearbeitung von Sacklöchern geeignet. Auch für Bohrungen mit unterbrochenem Schnitt geeignet. Besonders für Stahlwerkstoffe bis 500 N/mm² Festigkeit, z. B. allgemeine Baustähle, Stahlwerkstoffe bis 900 N/mm² Festigkeit wie Automatenstähle, Vergütungsstähle, Werkzeugstähle, Einsatzstähle, Gusswerkstoffe und NE-Metalle wie Aluminium, Messing, Kupfer und Bronzen verwendbar. Hinweis: Die Hand-Reibahle ist stoßempfindlich, daher sollten die Späne nicht ausgeklopft, sondern ausgelassen oder ausgewaschen werden. Attribute: Gesamtlänge l1: 163 mm, Nenn-Ø d1: 14,0 mm, Schaft-Ø d2: 14 mm, Schneidenlänge l2: 61 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schaft-D d2 mm 14
Gusseisenwerkstoffe bedingt geeignet
Stähle bis 1000 N/mm2 bedingt geeignet
Nenn-D d1 mm 14,0
Schneidenlänge l2 mm 61
Gesamtlänge L1 mm 163
Stähle bis 850 N/mm2 empfohlen
Kupfer, Messing, Bronzen bedingt geeignet
Al, Al- und Mg-Leg. bedingt geeignet
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen