HNC Reibahle DL WN VHM 11,00mm TiAlN Beck

Artikelnummer: Z00285314
EAN: 4332163793755
Herstellernummer: 30131524
HNC Reibahle DL WN VHM 11,00mm TiAlN Beck
Inkl. Steuern: 258,83 € VE 1 Stück Netto 217,50 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Hochleistungs-Reibahle HNC mit IK für Durchgangsloch Mit spezieller HPC-Schneidengeometrie, rechtsschneidend, drallgenutet, EU-Teilung, für die Aufnahme in Hydrodehn-, Schrumpf- und Hochgenauigkeitsfuttern. Oberfläche TiAlN-beschichtet. Volle-Ø-Passung H7, Hundertstel-Ø-Toleranz +0,004/0. Attribute: Gesamtlänge: 120 mm, Nenn-Ø: 11,00 mm, Schaft-Ø h6: 12 mm, Schneidenlänge: 20 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schneidenlänge (mm) 20
Stähle bis 1000 N/mm2 140
Stähle bis 1400 N/mm2 80
Stähle bis 850 N/mm2 180
Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle 15
Schaft-D h6 mm 12
Rost- und säurebeständige Stähle (INOX) 30
Al, Al- und Mg-Leg. 250
Gesamtlänge (mm) 120
Gusseisenwerkstoffe 90
Nenn-Ø (mm) 11,00
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen