HNC Reibahle WN VHM 10,50mm VA TiAlN Beck

Artikelnummer: Z00285405
EAN: 4332163794660
Herstellernummer: 30195144
HNC Reibahle WN VHM 10,50mm VA TiAlN Beck
Inkl. Steuern: 249,02 € VE 1 Stück Netto 209,26 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

HNC-VA für Durchgangsloch/1585 HNC Reibahle WN VHM 10,50mm VA TiAlN Beck.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schneidenlänge (mm) 20
Schaft-D h6 mm 12
Rost- und säurebeständige Stähle (INOX) 25
Gesamtlänge (mm) 120
Nenn-Ø (mm) 10,50
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen