HNC Reibahle WN VHM 15,00mm VA TiAlN Beck

Artikelnummer: Z00285411
EAN: 4332163794721
Herstellernummer: 30195172
HNC Reibahle WN VHM 15,00mm VA TiAlN Beck
Inkl. Steuern: 283,40 € VE 1 Stück Netto 238,15 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

HNC-VA für Durchgangsloch/1585 HNC Reibahle WN VHM 15,00mm VA TiAlN Beck.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schneidenlänge (mm) 22
Schaft-D h6 mm 16
Rost- und säurebeständige Stähle (INOX) 25
Gesamtlänge (mm) 130
Nenn-Ø (mm) 15,00
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen