HNC Reibahle WN VHM 19,00mm VA TiAlN Beck

Artikelnummer: Z00285415
EAN: 4332163794769
Herstellernummer: 30195185
HNC Reibahle WN VHM 19,00mm VA TiAlN Beck
Inkl. Steuern: 349,87 € VE 1 Stück Netto 294,01 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

HNC-VA für Durchgangsloch/1585 HNC Reibahle WN VHM 19,00mm VA TiAlN Beck.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schneidenlänge (mm) 25
Schaft-D h6 mm 20
Rost- und säurebeständige Stähle (INOX) 25
Gesamtlänge (mm) 150
Nenn-Ø (mm) 19,00
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen