M.Reibahle D208B TiN 18,0mm Beck

Artikelnummer: Z00284952
EAN: 4332163927310
Herstellernummer: 30107945
M.Reibahle D208B TiN 18,0mm Beck
Inkl. Steuern: 130,50 € VE 1 Stück Netto 109,66 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Maschinenreibahle DIN 208, Form B, HSS-E, TiN-beschichtet Ausführung: HSS-E, DIN 208-B, mit Linksspirale ca. 7°, kurzem Anschnitt und ungleicher Zahnteilung. Somit wird eine saubere und genaue Bohrung erzielt. Mit Morsekegelschaft. Anwendung: Zum Reiben von Durchgangsbohrungen, wegen des kurzen Anschnitts bedingt auch zum Reiben von Sacklöchern geeignet. Besonders für Stahlwerkstoffe wie allgemeine Baustähle, Automatenstähle, Vergütungsstähle, Einsatzstähle, Werkzeugstähle, Schnellarbeitsstähle, Gusseisen, Kugelgrafit- und Temperguss, weiche NE-Metalle wie Aluminium und Messing verwendbar. Attribute: Gesamtlänge: 219 mm, MK: 2 , Nenn-Ø: 18 mm, Schneidenlänge: 56 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schneidenlänge (mm) 56
Stähle bis 1000 N/mm2 10
Stähle bis 1400 N/mm2 5
Stähle bis 850 N/mm2 12
Gesamtlänge (mm) 219
Gusseisenwerkstoffe 8
MK 2
Nenn-Ø (mm) 18
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen