M.Reibahle D212D TiN 10,0mm Beck

Artikelnummer: Z00284927
EAN: 4332163927242
Herstellernummer: 30107964
M.Reibahle D212D TiN 10,0mm Beck
Inkl. Steuern: 63,27 € VE 1 Stück Netto 53,17 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Maschinenreibahle, DIN 212-2, HSS-E, Oberfläche TiN-beschichtet Ausführung: HSS-E, mit Linksspirale ca. 7°, kurzem Anschnitt und ungleicher Zahnteilung. Somit wird eine saubere und genaue Bohrung erzielt. Mit Zylinderschaft. Toleranz h9. Anwendung: Zum Reiben von Durchgangsbohrungen, wegen des kurzen Anschnitts bedingt auch zum Reiben von Sacklöchern geeignet. Besonders für Stahlwerkstoffe wie allgemeine Baustähle, Automatenstähle, Vergütungsstähle, Einsatzstähle, Werkzeugstähle, Schnellarbeitsstähle, Gusseisen, Kugelgrafit- und Temperguss, weiche NE-Metalle wie Aluminium und Messing verwendbar. Attribute: Gesamtlänge: 133 mm, Nenn-Ø: 10,0 mm, Schaft-Ø h9: 10,0 mm, Schneidenlänge: 38,0 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schaft-D h9 mm 10,0
Schneidenlänge (mm) 38,0
Stähle bis 1000 N/mm2 10
Stähle bis 1400 N/mm2 5
Stähle bis 850 N/mm2 12
Gesamtlänge (mm) 133
Gusseisenwerkstoffe 8
Nenn-Ø (mm) 10,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen