M.Reibahle D212D TiN 3,0mm Beck

Artikelnummer: Z00284922
EAN: 4332163927198
Herstellernummer: 30359163
M.Reibahle D212D TiN 3,0mm Beck
Inkl. Steuern: 37,38 € VE 1 Stück Netto 31,41 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Maschinenreibahle, DIN 212-2, HSS-E, Oberfläche TiN-beschichtet Ausführung: HSS-E, mit Linksspirale ca. 7°, kurzem Anschnitt und ungleicher Zahnteilung. Somit wird eine saubere und genaue Bohrung erzielt. Mit Zylinderschaft. Toleranz h9. Anwendung: Zum Reiben von Durchgangsbohrungen, wegen des kurzen Anschnitts bedingt auch zum Reiben von Sacklöchern geeignet. Besonders für Stahlwerkstoffe wie allgemeine Baustähle, Automatenstähle, Vergütungsstähle, Einsatzstähle, Werkzeugstähle, Schnellarbeitsstähle, Gusseisen, Kugelgrafit- und Temperguss, weiche NE-Metalle wie Aluminium und Messing verwendbar. Attribute: Ausführung: * Form B , Gesamtlänge: 61 mm, Nenn-Ø: 3,0* mm, Schaft-Ø h9: 3,0 mm, Schneidenlänge: 15,0 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schaft-D h9 mm 3,0
Schneidenlänge (mm) 15,0
Stähle bis 1000 N/mm2 10
Stähle bis 1400 N/mm2 5
Stähle bis 850 N/mm2 12
Ausfuehrung * Form B
Gesamtlänge (mm) 61
Gusseisenwerkstoffe 8
Nenn-Ø (mm) 3,0*
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen