M.Reibahle NC VHM 1,50mm TiAlN Beck

Artikelnummer: Z00285250
EAN: 4332163927341
Herstellernummer: 30242774
M.Reibahle NC VHM 1,50mm TiAlN Beck
Inkl. Steuern: 67,28 € VE 1 Stück Netto 56,54 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

VHM-NC-Maschinenreibahle Ausführung: Vollhartmetall, ähnl. DIN 8093, rechtsschneidend, drallgenutet, EU-Teilung, für die Aufnahme in Hydrodehn-, Schrumpf- und Hochgenauigkeitsfuttern. Oberfläche TiAIN-beschichtet. Für Passungen H7. Anwendung: Zum Reiben von Durchgangsbohrungen, bedingt auch zum Reiben von Sacklöchern geeignet. Besonders für hochlegierte und gehärtete Stähle bis 52 HRC, Gusswerkstoffe, weiche NE-Metalle wie Messing verwendbar. Attribute: Gesamtlänge: 49,0 mm, Nenn-Ø: 1,5 mm, Schaft-Ø h6: 4 mm, Schneidenlänge: 9 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schneidenlänge (mm) 9
Stähle bis 1000 N/mm2 12
Stähle bis 1400 N/mm2 8
Stähle bis 850 N/mm2 15
Schaft-D h6 mm 3
Gesamtlänge (mm) 50,0
Gusseisenwerkstoffe 16
Nenn-Ø (mm) 1,5
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen