Schnellv.-Reibahl. HSS 13,5-15,5mm Beck

Artikelnummer: Z00284818
EAN: 4332163927105
Herstellernummer: 30102351
Schnellv.-Reibahl. HSS 13,5-15,5mm Beck
Inkl. Steuern: 103,05 € VE 1 Stück Netto 86,60 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

Hand-Reibahle, schnell-verstellbar Ausführung: Rechtsschneidend, mit austauschbaren Messern aus HSS, Werksnorm und Zylinderschaft mit Vierkant-Antrieb. Die ungleiche Messerteilung sorgt für eine rattermarkenfreie und genaue Bohrung. Die Reibahle kann im angegebenen Verstellbereich stufenlos verstellt werden. Die Einstellung sollte mittels eines Lehrrings erfolgen (Bestell-Nr. 4411). Oberfläche . Anwendung: Besonders geeignet für Reparaturarbeiten. Nur zum Reiben von Durchgangsbohrungen. Wegen der Stirnschraube nicht zur Bearbeitung von Sacklochbohrungen geeignet. Besonders für Stahlwerkstoffe bis 500 N/mm² Festigkeit, z. B. allgemeine Baustähle, Stahlwerkstoffe bis 900 N/mm² Festigkeit wie Automatenstähle, Vergütungsstähle, Werkzeugstähle, Einsatzstähle, Gusswerkstoffe und NE-Metalle wie Aluminium, Messing, Kupfer und Bronzen verwendbar. Attribute: Gesamtlänge l1: 146 mm, Messeranzahl: 5 , Nenn-Ø d1: 13,5 mm, Schlüsselweite: 7,0 mm, Schneidenlänge l2: 50 mm, Stell-Bereich: 13,5-15,5 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Al, Al- und Mg-Leg. bedingt geeignet
Gesamtlänge L1 mm 146
Kupfer, Messing, Bronzen bedingt geeignet
Stähle bis 850 N/mm2 empfohlen
Schlüsselweite mm 7,0 Millimeter
Nenn-D d1 mm 13,5
Verstellbereich D mm 13,5-15,5
Stähle bis 1000 N/mm2 bedingt geeignet
Schneidenlänge l2 mm 50
Gusseisenwerkstoffe bedingt geeignet
Messeranzahl 5
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen