Aufsteckhalter D217 22,0mm MK4 FORMAT

Artikelnummer: Z00284884
EAN: 4317784252805
Herstellernummer: 4317784252805
FORMAT
Aufsteckhalter D217 22,0mm MK4 FORMAT
Inkl. Steuern: 188,59 € VE 1 Stück Netto 158,48 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Aufsteckhalter/1520 Aufsteckhalter D217 22,0mm MK4 FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

für DIN 219 mm 44-50
Gesamtlänge (mm) 312
MK 4
Nenn-Ø (mm) 22
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen