Kegelhandreibahl. D9 HSS 14,0mm FORMAT

Artikelnummer: Z00284835
EAN: 4317784078818
Herstellernummer: 4317784078818
FORMAT
Kegelhandreibahl. D9 HSS 14,0mm FORMAT
Inkl. Steuern: 103,68 € VE 1 Stück Netto 87,13 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 20 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Hand-Kegelreibahle/1508 Kegelhandreibahl. D9 HSS 14,0mm FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stähle bis 52 HRC bedingt geeignet
Schlüsselweite (mm) 12,0
Schneidenlänge (mm) 210
Stähle bis 1000 N/mm2 empfohlen
Stähle bis 1400 N/mm2 bedingt geeignet
Stähle bis 42 HRC bedingt geeignet
Stähle bis 850 N/mm2 empfohlen
Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle bedingt geeignet
Kupfer, Messing, Bronzen geeignet
Rost- und säurebeständige Stähle (INOX) bedingt geeignet
Al, Al- und Mg-Leg. geeignet
Gesamtlänge (mm) 255
Gusseisenwerkstoffe geeignet
kleiner/großer D mm 13,80/18,00
Nenn-Ø (mm) 14
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen