Kegelhandreibahl. D9 HSS 20,0mm FORMAT

Artikelnummer: Z00284837
EAN: 4317784078832
Herstellernummer: 4317784078832
FORMAT
Kegelhandreibahl. D9 HSS 20,0mm FORMAT
Inkl. Steuern: 149,51 € VE 1 Stück Netto 125,64 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Hand-Kegelreibahle/1508 Kegelhandreibahl. D9 HSS 20,0mm FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stähle bis 52 HRC bedingt geeignet
Schlüsselweite (mm) 18,0
Schneidenlänge (mm) 250
Stähle bis 1000 N/mm2 empfohlen
Stähle bis 1400 N/mm2 bedingt geeignet
Stähle bis 42 HRC bedingt geeignet
Stähle bis 850 N/mm2 empfohlen
Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle bedingt geeignet
Kupfer, Messing, Bronzen geeignet
Rost- und säurebeständige Stähle (INOX) bedingt geeignet
Al, Al- und Mg-Leg. geeignet
Gesamtlänge (mm) 310
Gusseisenwerkstoffe geeignet
kleiner/großer D mm 19,80/24,80
Nenn-Ø (mm) 20
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen