Kegelreibahl. D2179 HSSE 8,0mm FORMAT

Artikelnummer: Z00284844
EAN: 4317784252874
Herstellernummer: 4317784252874
FORMAT
Kegelreibahl. D2179 HSSE 8,0mm FORMAT
Inkl. Steuern: 59,35 € VE 1 Stück Netto 49,87 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Maschinen-Kegelreibahle/1510 Kegelreibahl. D2179 HSSE 8,0mm FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stähle bis 52 HRC bedingt geeignet
Schaft-D h9 mm 10,00
Schneidenlänge (mm) 145
Stähle bis 1000 N/mm2 empfohlen
Stähle bis 1400 N/mm2 bedingt geeignet
Stähle bis 42 HRC bedingt geeignet
Stähle bis 850 N/mm2 empfohlen
Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle bedingt geeignet
Kupfer, Messing, Bronzen geeignet
Rost- und säurebeständige Stähle (INOX) bedingt geeignet
Al, Al- und Mg-Leg. geeignet
Gesamtlänge (mm) 207
Gusseisenwerkstoffe geeignet
kleiner/großer D mm 7,90/10,80
Nenn-Ø (mm) 8,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen