M.Reibahle D208B HSSE 22,0mm FORMAT

Artikelnummer: Z00284940
EAN: 4317784079235
Herstellernummer: 4317784079235
FORMAT
M.Reibahle D208B HSSE 22,0mm FORMAT
Inkl. Steuern: 69,75 € VE 1 Stück Netto 58,61 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

M.Reibahle D208B HSSE 22,0mm FORMAT. DIN 208

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schneidenlänge (mm) 64
Stähle bis 1000 N/mm2 8
Stähle bis 1400 N/mm2 5
Stähle bis 850 N/mm2 10
Kupfer, Messing, Bronzen 12
Gesamtlänge (mm) 237
Gusseisenwerkstoffe 6
MK 2
Nenn-Ø (mm) 22
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen