M.Reibahle D212B HSSE 2,2mm FORMAT

Artikelnummer: Z00284893
EAN: 4317784209991
Herstellernummer: 4317784209991
FORMAT
M.Reibahle D212B HSSE 2,2mm FORMAT
Inkl. Steuern: 21,09 € VE 1 Stück Netto 17,72 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

DIN 212-1/1531 M.Reibahle D212B HSSE 2,2mm FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schaft-D h9 mm 2,2
Schneidenlänge (mm) 12,0
Stähle bis 1000 N/mm2 8
Stähle bis 1400 N/mm2 5
Stähle bis 850 N/mm2 10
Kupfer, Messing, Bronzen 12
Ausfuehrung * Form B
Gesamtlänge (mm) 53
Gusseisenwerkstoffe 6
Nenn-Ø (mm) 2,2*

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen