M.Reibahle D212B HSSE 2,5mm FORMAT

Artikelnummer: Z00284894
EAN: 4317784078863
Herstellernummer: 4317784078863
FORMAT
M.Reibahle D212B HSSE 2,5mm FORMAT
Inkl. Steuern: 16,91 € VE 1 Stück Netto 14,21 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

DIN 212-1/1531 M.Reibahle D212B HSSE 2,5mm FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schaft-D h9 mm 2,5
Schneidenlänge (mm) 14,0
Stähle bis 1000 N/mm2 8
Stähle bis 1400 N/mm2 5
Stähle bis 850 N/mm2 10
Kupfer, Messing, Bronzen 12
Ausfuehrung * Form B
Gesamtlänge (mm) 57
Gusseisenwerkstoffe 6
Nenn-Ø (mm) 2,5*

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen