M.Reibahle D212D HSSE 15,0mm FORMAT

Artikelnummer: Z00284916
EAN: 4317784079068
Herstellernummer: 4317784079068
M.Reibahle D212D HSSE 15,0mm FORMAT
Inkl. Steuern: 42,44 € VE 1 Stück Netto 35,66 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

DIN 212-1/1531 M.Reibahle D212D HSSE 15,0mm FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schaft-D h9 mm 12,5
Schneidenlänge (mm) 50,0
Stähle bis 1000 N/mm2 8
Stähle bis 1400 N/mm2 5
Stähle bis 850 N/mm2 10
Kupfer, Messing, Bronzen 12
Gesamtlänge (mm) 162
Gusseisenwerkstoffe 6
Nenn-Ø (mm) 15,0

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen