M.Reibahle D8093B K10 1,4mm FORMAT

Artikelnummer: Z00285113
EAN: 4317784206495
Herstellernummer: 4317784206495
M.Reibahle D8093B K10 1,4mm FORMAT
Inkl. Steuern: 30,98 € VE 1 Stück Netto 26,03 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

DIN 8093/1546 M .Reibahle D8093B K10 1,4mm FORMAT .

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stähle bis 52 HRC bedingt geeignet
Schaft-D h9 mm 1,4
Schneidenlänge (mm) 8,0
Stähle bis 1000 N/mm2 empfohlen
Stähle bis 1400 N/mm2 empfohlen
Stähle bis 42 HRC empfohlen
Stähle bis 850 N/mm2 empfohlen
Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle empfohlen
Kupfer, Messing, Bronzen empfohlen
Rost- und säurebeständige Stähle (INOX) empfohlen
Al, Al- und Mg-Leg. empfohlen
Ausfuehrung Vollhartmetall
Gesamtlänge (mm) 40
Gusseisenwerkstoffe empfohlen
Nenn-Ø (mm) 1,4
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen