M.Reibahle D8093B K10 9,0mm FORMAT

Artikelnummer: Z00285130
EAN: 4317784206662
Herstellernummer: 4317784206662
M.Reibahle D8093B K10 9,0mm FORMAT
Inkl. Steuern: 83,63 € VE 1 Stück Netto 70,28 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

DIN 8093/1546 M .Reibahle D8093B K10 9,0mm FORMAT .

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stähle bis 52 HRC bedingt geeignet
Al, Al- und Mg-Leg. empfohlen
Stähle bis 42 HRC empfohlen
Ausführung Vollhartmetall
Stähle bis 1400 N/mm2 empfohlen
Kupfer, Messing, Bronzen empfohlen
Stähle bis 850 N/mm2 empfohlen
Stähle bis 1000 N/mm2 empfohlen
Gesamtlänge 125 Millimeter
Rost- und säurebeständige Stähle (INOX) empfohlen
Gusseisenwerkstoffe empfohlen
Schaft-D h9 mm 9,0
Schneidenlänge 36,0 Millimeter
Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle empfohlen
Nenn-Ø 9,0 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen