M.Reibahle NC WN HSSE 2,30mm FORMAT

Artikelnummer: Z00284975
EAN: 4317784354936
Herstellernummer: 4317784354936
M.Reibahle NC WN HSSE 2,30mm FORMAT
Inkl. Steuern: 16,24 € VE 1 Stück Netto 13,65 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

NC-Maschinenreibahle/1545 M.Reibahle NC WN HSSE 2,30mm FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stähle bis 42 HRC bedingt geeignet
Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle bedingt geeignet
Schneidenlänge 12 Millimeter
Al, Al- und Mg-Leg. geeignet
Stähle bis 850 N/mm2 empfohlen
Schaft-D h6 mm 3
Gusseisenwerkstoffe geeignet
Stähle bis 1000 N/mm2 empfohlen
Nenn-Ø 2,30 Millimeter
Stähle bis 1400 N/mm2 bedingt geeignet
Rost- und säurebeständige Stähle (INOX) bedingt geeignet
Kupfer, Messing, Bronzen geeignet
Gesamtlänge 53 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen