Automaten-Reibahle HSSE, H7, Form B, Ø 10,0 mm

Artikelnummer: Z00422650
EAN: 4031093126335
Automaten-Reibahle HSSE, H7, Form B, Ø 10,0 mm
Inkl. Steuern: 20,98 € VE 1 Stück Netto 17,63 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

HSS-E Automaten-Reibahlen Tol. H7 kurz

GÜHRING Typ 489. Kurz, .

- Geeignet für Durchgangslöcher (DL) - Geeignet für Sacklöcher (SL), wenn genügend Platz im Bohrgrund für Späne ist

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schneidenlänge (mm) 25
Schaft-D h8 mm 8,00
Z 6
Gesamtlänge (mm) 71
Nenn-Ø (mm) 10,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen