Automaten-Reibahle HSSE, H7, Form B, Ø 18,0 mm

Artikelnummer: Z00422660
EAN: 4031093126410
Automaten-Reibahle HSSE, H7, Form B, Ø 18,0 mm
Inkl. Steuern: 40,86 € VE 1 Stück Netto 34,34 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

HSS-E Automaten-Reibahlen Tol. H7 kurz

GÜHRING Typ 489. Kurz, .

- Geeignet für Durchgangslöcher (DL) - Geeignet für Sacklöcher (SL), wenn genügend Platz im Bohrgrund für Späne ist

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schneidenlänge (mm) 36
Schaft-D h8 mm 16,00
Z 8
Gesamtlänge (mm) 100
Nenn-Ø (mm) 18,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen