Halter für Maschinen-Aufsteck-Reibahle, Ø 27,0 mm

Artikelnummer: Z00422737
EAN: 4031093306751
GÜHRING
Halter für Maschinen-Aufsteck-Reibahle, Ø 27,0 mm
Inkl. Steuern: 135,65 € VE 1 Stück Netto 113,99 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Halter für Aufsteck-Reibahlen

GÜHRING Typ 1438. Aufsteckhalter komplett.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schaft MK 5
Gesamtlänge (mm) 359
Nenn-Ø (mm) 27
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen