Hand Kegelreibahle HSS, 1:10, Form B, Ø 15,0 mm

Artikelnummer: Z00422752
EAN: 4031093699464
Hand Kegelreibahle HSS, 1:10, Form B, Ø 15,0 mm
Inkl. Steuern: 210,49 € VE 1 Stück Netto 176,88 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

HSS Hand-Kegel-Reibahlen 1:10

GÜHRING Typ 1433.

Zum Reiben von konisch vorgearbeiteten Bohrungen.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schaft-D d2 mm 30,0
L4 mm 200
Nenn-Ø 15 Millimeter
l1 mm 250
Ø d4 35,0 Millimeter
Z 11

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen