GÜHRING Hand Kegelreibahle HSS, 1:10, Form B, Ø 23,0 mm

Artikelnummer: Z00422753
EAN: 4031093699471
GÜHRING Hand Kegelreibahle HSS, 1:10, Form B, Ø 23,0 mm
Brutto Set-Preis 295,38 € Netto 248,22 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

HSS Hand-Kegel-Reibahlen 1:10

GÜHRING Typ 1433.

Zum Reiben von konisch vorgearbeiteten Bohrungen.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ø d4 45,0 Millimeter
Z 11
l1 mm 275
L4 mm 220
Schaft-D d2 mm 40,0
Nenn-Ø 23 Millimeter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]