Hand Kegelreibahle HSS, 1:50, Form B, Ø 6,0 mm

Artikelnummer: Z00422742
EAN: 4031093120654
Hand Kegelreibahle HSS, 1:50, Form B, Ø 6,0 mm
Inkl. Steuern: 24,86 € VE 1 Stück Netto 20,89 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

HSS Hand-Kegel-Reibahlen 1:50

GÜHRING Typ 429.

Zum Reiben von Bohrungen für Kegelstifte nach DIN 1, 258, 7977 und 7978.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

SW 6,2
Z 6
Schaft-D d2 mm 8,0
kleiner Ø d3 (mm) 5,9
großer Ø d4 (mm) 8,00
l1 mm 135
L4 mm 105
Nenn-D d1 mm 6
Nenn-Ø Messpunkt l6 (mm) 5

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen