Hand-Reibahle HSS, einstellbar, DIN 859, Form B, Ø 22,0 mm

Artikelnummer: Z00417103
EAN: 4031093119092
Hand-Reibahle HSS, einstellbar, DIN 859, Form B, Ø 22,0 mm
Inkl. Steuern: 168,68 € VE 1 Stück Netto 141,75 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

HSS Hand-Reibahlen, einstellbar

GÜHRING Typ 415.

Die Hand-Reibahlen sind auf Nennmaß und nicht für Bohrungen mit Toleranzfeld H7 geschliffen. Der Einstellbereich beträgt 1/100 des Nenndurchmessers, z. B. bei Ø 10,00 mm etwa 0,10 mm.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schaft-Ø (mm) 22
Schneidenlänge (mm) 82
SW 18,0
Z 12
Gesamtlänge (mm) 215
Nenn-Ø (mm) 22
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen