GÜHRING Hand-Reibahle HSS, einstellbar, Werksnorm, Ø 10,0 mm

Artikelnummer: Z00417108
EAN: 4031093119450
GÜHRING Hand-Reibahle HSS, einstellbar, Werksnorm, Ø 10,0 mm
Brutto Set-Preis 69,01 € Netto 57,99 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

HSS Hand-Reibahlen, einstellbar

GÜHRING Typ 416. Mit austauschbaren Ersatzmessern.

- Besonders für Reparaturarbeiten geeignet - Geeignet für Durchgangslöcher (DL) - Geeignet für Sacklöcher (SL), wenn genügend Platz im Bohrgrund für Späne ist

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schneidenlänge 34 Millimeter
Nenn-Ø 10,0 Millimeter
Verstellbereich von-bis 10,0 - 11,0 Millimeter
Z 5
Gesamtlänge 115 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]