Hand-Reibahle HSS, einstellbar, Werksnorm, Ø 12,0 mm

Artikelnummer: Z00417110
EAN: 4031093119474
Hand-Reibahle HSS, einstellbar, Werksnorm, Ø 12,0 mm
Inkl. Steuern: 81,96 € VE 1 Stück Netto 68,87 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

HSS Hand-Reibahlen, einstellbar

GÜHRING Typ 416. Mit austauschbaren Ersatzmessern.

- Besonders für Reparaturarbeiten geeignet - Geeignet für Durchgangslöcher (DL) - Geeignet für Sacklöcher (SL), wenn genügend Platz im Bohrgrund für Späne ist

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schneidenlänge (mm) 41
Verstellbereich von-bis (mm) 12,0 - 13,5
Z 5
Gesamtlänge (mm) 135
Nenn-Ø (mm) 12,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen