Hand-Reibahle HSS, einstellbar, Werksnorm, Ø 15,5 mm

Artikelnummer: Z00417112
EAN: 4031093119498
Hand-Reibahle HSS, einstellbar, Werksnorm, Ø 15,5 mm
Inkl. Steuern: 86,45 € VE 1 Stück Netto 72,65 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

HSS Hand-Reibahlen, einstellbar

GÜHRING Typ 416. Mit austauschbaren Ersatzmessern.

- Besonders für Reparaturarbeiten geeignet - Geeignet für Durchgangslöcher (DL) - Geeignet für Sacklöcher (SL), wenn genügend Platz im Bohrgrund für Späne ist

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schneidenlänge (mm) 60
Verstellbereich von-bis (mm) 15,5 - 18,0
Z 5
Gesamtlänge (mm) 166
Nenn-Ø (mm) 15,5
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen