Hand-Reibahle HSS, einstellbar, Werksnorm, Ø 8,0 mm

Artikelnummer: Z00417106
EAN: 4031093119436
GÜHRING
Hand-Reibahle HSS, einstellbar, Werksnorm, Ø 8,0 mm
Inkl. Steuern: 69,58 € VE 1 Stück Netto 58,47 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

HSS Hand-Reibahlen, einstellbar

GÜHRING Typ 416. Mit austauschbaren Ersatzmessern.

- Besonders für Reparaturarbeiten geeignet - Geeignet für Durchgangslöcher (DL) - Geeignet für Sacklöcher (SL), wenn genügend Platz im Bohrgrund für Späne ist

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schneidenlänge (mm) 34
Verstellbereich von-bis (mm) 8,0 - 9,0
Z 5
Gesamtlänge (mm) 115
Nenn-Ø (mm) 8,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen