Hand-Reibahle HSS, H7, Form B, Ø 11,0 mm

Artikelnummer: Z00417073
EAN: 4031093118255
GÜHRING
Hand-Reibahle HSS, H7, Form B, Ø 11,0 mm
Inkl. Steuern: 23,31 € VE 1 Stück Netto 19,59 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

HSS Hand-Reibahlen H7

GÜHRING Typ 413.

- Geeignet für Durchgangslöcher (DL) - Geeignet für Sacklöcher (SL), wenn genügend Platz im Bohrgrund für Späne ist

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schaft-Ø (mm) 11,0
Schneidenlänge (mm) 71
SW 9,0
Z 6
Gesamtlänge (mm) 142
Nenn-Ø (mm) 11,0

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen