Hand-Reibahle HSS, H7, Form B, Ø 14,0 mm

Artikelnummer: Z00417076
EAN: 4031093118286
Hand-Reibahle HSS, H7, Form B, Ø 14,0 mm
Inkl. Steuern: 33,03 € VE 1 Stück Netto 27,76 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

HSS Hand-Reibahlen H7

GÜHRING Typ 413.

- Geeignet für Durchgangslöcher (DL) - Geeignet für Sacklöcher (SL), wenn genügend Platz im Bohrgrund für Späne ist

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schaft-Ø (mm) 14,0
Schneidenlänge (mm) 81
SW 11,0
Z 8
Gesamtlänge (mm) 163
Nenn-Ø (mm) 14,0

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen