GÜHRING Hand-Reibahle HSS, H7, Form B, Ø 3,5 mm

Artikelnummer: Z00417063
EAN: 4031093118156
GÜHRING Hand-Reibahle HSS, H7, Form B, Ø 3,5 mm
Brutto Set-Preis 22,69 € Netto 19,07 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

HSS Hand-Reibahlen H7

GÜHRING Typ 413.

- Geeignet für Durchgangslöcher (DL) - Geeignet für Sacklöcher (SL), wenn genügend Platz im Bohrgrund für Späne ist

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schaft-Ø 3,5 Millimeter
Gesamtlänge 71 Millimeter
Z 6
Schneidenlänge 35 Millimeter
SW 2,7
Nenn-Ø 3,5 Millimeter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]