Hochleistungs-Reibahle HPC VHM TiAlN, H7, Sacklochbohrung, Ø 4,5 mm

Artikelnummer: Z00442135
EAN: 4031093798815
GÜHRING
Hochleistungs-Reibahle HPC VHM TiAlN, H7, Sacklochbohrung, Ø 4,5 mm
Inkl. Steuern: 143,49 € VE 1 Stück Netto 120,58 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

für Sacklochbohrungen

Extrem ungleiche Teilung, gerade genutet. Zylinderschaft Tol. h6 zur optimalen Aufnahme in Hydrodehnspann- oder Schrumpffutter.

Vorteile: - Extrem hohe Schnittwerte - Erhebliche Zeit- und Kosteneinsparungen - Sehr breites Einsatzspektrum

GÜHRING Typ 1685. - Typ HR 500 S für Sacklochbohrungen - Mit axialem Kühlkanal

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schneidenlänge (mm) 12
Z 4
Schaft-D h6 mm 6
Gesamtlänge (mm) 76
Nutzlänge (mm) 40
Nenn-Ø (mm) 4,5
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen