Maschinen-Aufsteck-Reibahle VHM, H7, Form B, Ø 55,0 mm

Artikelnummer: Z00422731
EAN: 4031093116930
Maschinen-Aufsteck-Reibahle VHM, H7, Form B, Ø 55,0 mm
Inkl. Steuern: 177,63 € VE 1 Stück Netto 149,27 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

HSS-E Maschinen-Aufsteck-Reibahlen Tol. H7

GÜHRING Typ 408, Oberfläche dampfbehandelt.

Aufnahmebohrung mit Kegel 1:30, Quernut nach DIN 138.

- Geeignet für Durchgangslöcher (DL) - Geeignet für Sacklöcher (SL), wenn genügend Platz im Bohrgrund für Späne ist

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schneidenlänge (mm) 50
Z 12
Bohrung, Ø (mm) 27
Gesamtlänge (mm) 71
Nenn-Ø (mm) 55
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen