Maschinen Kegelreibahle HSSE, 1:50, Ø 3,0 mm

Artikelnummer: Z00422756
EAN: 4031093117265
Maschinen Kegelreibahle HSSE, 1:50, Ø 3,0 mm
Inkl. Steuern: 22,35 € VE 1 Stück Netto 18,78 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schaftausführung zylindrisch

- Zum Reiben von Bohrungen für Kegelstifte nach DIN 1, 258, 7977 und 7978 - Geeignet für Durchgangslöcher (DL)

Für die Vorbearbeitung empfehlen wir die Stiftlochbohrer Bestell-Nr. 11 2700 ... Die Vorbohrung kann aber auch zylindrisch sein.

GÜHRING Typ 410.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Z 3
Schaft-D d2 mm 4,0
kleiner Ø d3 (mm) 2,90
großer Ø d4 (mm) 4,06
l1 mm 100
L4 mm 58
Nenn-D d1 mm 3,0
Nenn-Ø Messpunkt l6 (mm) 5
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen