GÜHRING Maschinen Kegelreibahle HSSE, 1:50, MK-Schaft, Ø 12,0 mm

Artikelnummer: Z00422766
EAN: 4031093117432
GÜHRING Maschinen Kegelreibahle HSSE, 1:50, MK-Schaft, Ø 12,0 mm
Brutto Set-Preis 67,40 € Netto 56,64 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

mit Morsekegel

- Zum Reiben von Bohrungen für Kegelstifte nach DIN 1, 258, 7977 und 7978 - Geeignet für Durchgangslöcher (DL)

Für die Vorbearbeitung empfehlen wir die Stiftlochbohrer Bestell-Nr. 11 2700 ... Die Vorbohrung kann aber auch zylindrisch sein.

GÜHRING Typ 411.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

L4 mm 210
Nenn-Ø Messpunkt l6 10 Millimeter
l1 mm 315
kleiner Ø d3 11,80 Millimeter
großer Ø d4 16,00 Millimeter
Nenn-D d1 mm 12,0
MK 2
Z 3
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]