Maschinen Kegelreibahle HSSE, 1:50, MK-Schaft, Ø 25,0 mm

Artikelnummer: Z00422770
EAN: 4031093117487
GÜHRING
Maschinen Kegelreibahle HSSE, 1:50, MK-Schaft, Ø 25,0 mm
Inkl. Steuern: 207,67 € VE 1 Stück Netto 174,51 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

mit Morsekegel

- Zum Reiben von Bohrungen für Kegelstifte nach DIN 1, 258, 7977 und 7978 - Geeignet für Durchgangslöcher (DL)

Für die Vorbearbeitung empfehlen wir die Stiftlochbohrer Bestell-Nr. 11 2700 ... Die Vorbohrung kann aber auch zylindrisch sein.

GÜHRING Typ 411.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Z 3
kleiner Ø d3 (mm) 24,70
großer Ø d4 (mm) 30,70
l1 mm 427
L4 mm 300
MK 3
Nenn-D d1 mm 25,0
Nenn-Ø Messpunkt l6 (mm) 15
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen