GÜHRING Maschinen Nietloch-Reibahle MK HSS, 1:10, Ø 18,0 mm

Artikelnummer: Z00415894
EAN: 4031093118712
GÜHRING Maschinen Nietloch-Reibahle MK HSS, 1:10, Ø 18,0 mm
Brutto Set-Preis 60,52 € Netto 50,86 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

HSS Maschinen-Nietloch-Reibahlen

GÜHRING Typ 414.

Zum Reiben von Nietlöchern und Fixieren von übereinanderliegenden Platten (Pakete).

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Nenn-D d1 mm 18,0
Nutzlänge 162,0 Millimeter
Z 5
Gesamtlänge 261 Millimeter
Schneidenlänge 145 Millimeter
Anschnittlänge l6 58 Millimeter
Schaft MK 3
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]