Maschinen Nietloch-Reibahle MK HSS, 1:10, Ø 25,0 mm

Artikelnummer: Z00415901
EAN: 4031093118781
Maschinen Nietloch-Reibahle MK HSS, 1:10, Ø 25,0 mm
Inkl. Steuern: 86,45 € VE 1 Stück Netto 72,65 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

HSS Maschinen-Nietloch-Reibahlen

GÜHRING Typ 414.

Zum Reiben von Nietlöchern und Fixieren von übereinanderliegenden Platten (Pakete).

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schaft MK 3
Schneidenlänge (mm) 180
Z 5
Gesamtlänge (mm) 296
Nutzlänge (mm) 197,0
Nenn-D d1 mm 25,0
Anschnittlänge l6 (mm) 72
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen